Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewannen für Palettenregal Typ EHW 1800, orange RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134106
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EHW 1800, LACKIERT RAL 2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462030336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal

Die Einhängewannen werden auf die Längstraversen von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umzurüsten.

  • Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
  • Verzinktes Gitterrost, Tragfähigkeit 100 kg/qm
  • Auffangvolumen: 200 l
  • Masse: L 1750 x B 1250 / H 915 x 160 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Regal-Wanne, Regalwanne, palettenregal-boden gitterrost, regal wanne, eurokraftpro palettenregal-boden, 134106, 134106-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,89*
€ 499,65*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,88*
€ 502,02*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,39*
€ 521,01*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,56*
€ 523,39*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 593,43*
€ 665,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,48*
€ 791,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,24*
€ 783,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,47*
€ 752,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,51*
€ 727,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,43*
€ 706,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 458,29*
Ähnlich
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 457,35*
Ähnlich
Eurokraft
523463
ab € 415,52*
Ähnlich
Eurokraft
523464
ab € 426,39*
Ähnlich
Eurokraft
523462
ab € 414,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.