Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne Typ RW/GR 1800, mit Gitterrost, grau RAL7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134050
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 1800, LACK. RAL 7005 GRAU
EAN/GTIN:
     4052462040939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden.

  • Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
  • Regalwannen Typ RW-GR mit Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/qm, Unterfahrhöhe 100 mm
  • Auffangvolumen: 240 l
  • Masse: L 1750 x B 1300 x H 250 mm

Die zu lagernden Gebindearten und Anzahl der Gebinde sind aufgrund der Komplexität individuell anzufragen!

Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl, auffangwanne, bauer kleingebindewanne, 134050, 134050-SW81, Regal (Werkstatt), Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,27*
€ 717,55*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,58*
€ 717,57*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,07*
€ 761,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,67*
€ 763,48*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 888,20*
€ 991,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,14*
€ 1.179,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,90*
€ 1.174,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,33*
€ 1.138,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,85*
€ 1.106,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,20*
€ 1.056,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 456,62*
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 458,57*
Zubehör
Eurokraft
523463
ab € 433,94*
Zubehör
Eurokraft
523464
ab € 445,53*
Zubehör
Eurokraft
523460
ab € 434,77*
Zubehör
Eurokraft
523462
ab € 437,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.