Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne Typ RW/RW 2200-2, ohne Gitterrost, grau RAL7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134008
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW 2200-2, LACK. RAL 7005 GRAU
EAN/GTIN:
     4052462040830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden.

  • Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
  • Regalwannen Typ RW, ohne Gitterrost, Unterfahrhöhe 100 mm
  • Auffangvolumen: 1.000 l
  • Masse: L 2150 x B 1300 x H 505 mm
Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, bauer stahl auffangwanne, regal wanne, ibc-auffangwanne bauer, 134008, 134008-SW81, Regal (Werkstatt), Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,19*
€ 555,58*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,21*
€ 555,60*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,36*
€ 558,16*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,11*
€ 609,03*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 607,98*
€ 689,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,32*
€ 820,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,72*
€ 802,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,42*
€ 784,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,14*
€ 764,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,98*
€ 723,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 508,95*
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 508,03*
Zubehör
Eurokraft
523467
ab € 459,50*
Zubehör
Eurokraft
523468
ab € 493,67*
Zubehör
Eurokraft
523465
ab € 461,50*
Zubehör
Eurokraft
523466
ab € 460,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.