Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 47 L, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133393
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31032341
EAN/GTIN:
     8713631032341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Standard-Abfalleimer
  • geeignet für den Außenbereich
  • Material: hochwertiger Kunststoff
  • mit Handgriffen
  • erhältlich in 3 Größen
  • Abfallsäcke werden mit dem Aufsatz fixiert


47 Liter: H 780 x ø 410 mm
60 Liter: H 810 x ø 450 mm
90 Liter: H 910 x ø 520 mm

Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, push abfallsammler, Abfalleimer, Abfallbox, Mülltonne, Mülleimer, Abfallsammler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
21
€ 4,95*
ab € 31,28*
€ 44,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 31,97*
€ 44,70*
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 36,10*
€ 50,61*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,43*
€ 56,14*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 54,76*
€ 74,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
8710883011261
€ 58,67*
Zubehör
Vepa Bins
8713631196647
€ 59,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.