Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschrank, Flügeltür m. Glasauschnitt, 2 Auszugswannen, 1055x520x1105 mm, sicherheitsgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132109
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3049304030506
EAN/GTIN:
     4054923048348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
  • Zur vorschriftsmässigen Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbarer Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen
  • ausgestattet mit im Raster von 25 mm höhenverstellbaren Fachböden
  • optimale natürliche Belüftung durch Lüftungsgitter in Bodennähe. Alle Schrankmodelle sind vorbereitet für den Anschluss an eine technische Entlüftung, optional mit passendem Entlüftungsaufsatz lieferbar
  • Lieferbar in 7 verschiedenen Türfarben
  • Flügeltür geschlossen
  • Glasausschnitt (Tür)
  • 2 Tablarauszüge mit Kunststoff-Auffangwanne
  • Zylinderschloss im Drehgriff integriert
  • Robuste Konstruktion mit hochwertiger Strukturlackierung
  • Integrierte Stellfüsse für einfaches Ausrichten
  • Natürliche Belüftung im Bodenbereich


Entscheiden Sie, wie Ihr Sicherheitsschrank aussehen soll.

  • Lichtgrau (RAL 7035)
  • Sicherheitsgelb (RAL 1004)
  • Verkehrsrot (RAL 3020)
  • Enzianblau (RAL 5010)
  • Resadagrün (RAL 6011)
  • Reinweiss (RAL 9010)
  • Silber
  • Korpusfarbe: Anthrazitgrau (RAL 7016)


Die Produktabbildung enthält Zubehör/Dekomaterial, welches nicht zum Lieferumfang gehört.

Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemikalienschrank asecos, chemikalien schrank, 132109, 132109-SW81, Giftschrank, Sicherheitsschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 883,08*
€ 1.012,68*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 928,11*
€ 1.069,41*
Frei Haus
ab € 1.162,27*
€ 1.331,97*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.069,41*
€ 1.272,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,87*
€ 1.267,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,62*
€ 1.218,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,41*
€ 1.175,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,11*
€ 1.104,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
202804
ab € 132,29*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,31*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,39*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,70*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,55*
Zubehör
Asecos
14218
ab € 558,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.