Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschrank, Flügeltür m. Glasauschnitt, 4 Auszugswannen, 1055x520x1950 mm, verkehrsrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132051
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3049604630516
EAN/GTIN:
     4054923055360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
  • Ohne Zubehör
  • Zur vorschriftsmässigen Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbarer Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen
  • ausgestattet mit im Raster von 25 mm höhenverstellbaren Fachböden
  • optimale natürliche Belüftung durch Lüftungsgitter in Bodennähe. Alle Schrankmodelle sind vorbereitet für den Anschluss an eine technische Entlüftung, optional mit passendem Entlüftungsaufsatz lieferbar
  • Lieferbar in 7 verschiedenen Türfarben
  • Flügeltür geschlossen
  • Glasausschnitt (Tür)
  • 4 Tablarauszüge mit Kunststoff-Auffangwanne
  • Zylinderschloss im Drehgriff integriert
  • Robuste Konstruktion mit hochwertiger Strukturlackierung
  • Integrierte Stellfüsse für einfaches Ausrichten
  • Natürliche Belüftung im Bodenbereich


Entscheiden Sie, wie Ihr Sicherheitsschrank aussehen soll.

  • Lichtgrau (RAL 7035)
  • Sicherheitsgelb (RAL 1004)
  • Verkehrsrot (RAL 3020)
  • Enzianblau (RAL 5010)
  • Resadagrün (RAL 6011)
  • Reinweiss (RAL 9010)
  • Silber
  • Korpusfarbe: Anthrazitgrau (RAL 7016)


Die Produktabbildung enthält Zubehör/Dekomaterial, welches nicht zum Lieferumfang gehört.

Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemikalienschrank asecos, chemikalienschrank, 132051, 132051-SW81, Giftschrank, Sicherheitsschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.308,55*
€ 1.499,24*
Frei Haus
ab € 1.647,80*
€ 1.859,76*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.736,06*
€ 1.957,97*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.957,97*
€ 2.329,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.938,41*
€ 2.306,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.850,26*
€ 2.201,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.796,87*
€ 2.138,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.736,06*
€ 2.065,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
202804
ab € 132,50*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,47*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,86*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,81*
Zubehör
Denios
206977
ab € 75,04*
Zubehör
Asecos
14218
ab € 542,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.