| |
|
| Artikel-Nr.: 224-129749 Herst.-Nr.: GE0023211 RAL5012 LICHTBLAU EAN/GTIN: 4260151120538 |
| | |
|
| | |
| - Stufenlose hydraulische Höhenverstellung
- Externes Bedienteil mit ca. 2,65 m Zuleitung
- Mechanische Sicherung für Wartungsarbeiten
- Entsprechen der EN 1570
Technische Daten: Tragkraft: 500 kg
- Hubbereich: 190 - 1010 mm
- Hubgeschwindigkeit: 55 mm/s
- Plattformmasse: 1300 x 800 mm
- Motorleistung: 0,75 kW
- Betriebsspannung: 380V/50Hz
- Eigengewicht: 160 kg
Tragkraft: 1.000 kg
- Hubbereich: 190 - 1010 mm
- Hubgeschwindigkeit: 40 mm/s
- Plattformmasse: 1300 x 800 mm
- Motorleistung: 0,75 kW
- Betriebsspannung: 380V/50HZ
- Eigengewicht: 220 kg
Tragkraft: 2.000 kg
- Hubbereich: 190 - 1010 mm
- Hubgeschwindigkeit: 22 mm/s
- Plattformmasse: 1300 x 800 mm
- Motorleistung: 0,75 kW
- Betriebsspannung: 380V/50HZ
- Eigengewicht: 280 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einfachscheren-Hubtisch, Einfachscherenhebebühne, Einfachscherenhubtisch, einfachscheren hebebühne, 129749, 129749-SW81, Stapler, Scherenhubwagen, Hubgerät, Scherenhubtischwagen, Scherenhubtisch, Hubtisch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.194,38* | € 2.448,40* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 2.244,30* | € 2.448,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.481,69* | € 2.681,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|