Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Hubtisch, Plattform LxB 1300 x 800 mm, Tragfähigkeit 2000 kg, Betriebsspannung 400 V.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakt-Hubtisch
Kompakt-Hubtisch
Kompakt-Hubtisch
Kompakt-Hubtisch
Artikel-Nr.:
     103-968792
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     GE0023211
EAN/GTIN:
     4260151120538
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Einfachscheren-Hebebühne
Kompakt-Hubtisch, Plattform LxB 1300 x 800 mm, Tragfähigkeit 2000 kg, Betriebsspannung 400 V.

Frei aufstellbar. Einbaubar - die Plattform bündig mit dem Boden. Zu beladen mit Gegengewichtsstapler.

Stufenlose, hydraulische Höhenverstellung. Stabile Scherenverstrebung. Überdruckventil für eine lange Lebensdauer, Endschalter unten und oben. Hochwertig pulverbeschichtet, Plattform lichtblau RAL 5012, Rahmen und Scheren schwarz RAL 9005. Bedienung über Handtaster am 2,6 m langen Kabel. Schlüsselschalter. Not-Aus-Schalter.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Hubbereich:
190 - 1010 mm
Ausführung Plattform:
geschlossen
Hubzeit:
37 sek
Leistung:
0.75 kW
Betriebsspannung:
400 V
Steuerspannung:
24 V
Antrieb:
Elektrohydraulik
Plattformfarbe:
lichtblau RAL 5012
Plattformmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Einfachscheren-Hubtisch, Einfachscherenhebebühne, Einfachscherenhubtisch, einfachscheren hebebühne, 968792 49, Elektrische Hubtische, Elektrischer Hubtisch, Elektro-Hubtisch, Elektro-Hubtische, Federhubtisch, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubtisch, Hubtische, Kompakthubtisch, Kompakthubtische, Palettenpositionierer, Scherenhubtisch, Scherenhubtische, Verladetisch, Verladetische
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.320,62*
€ 2.516,02*
€ 4,95*
ab € 2.468,46*
€ 2.670,81*
Frei Haus
ab € 2.465,00*
€ 2.670,81*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.516,02*
€ 2.994,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.485,65*
€ 2.957,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.394,98*
€ 2.850,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.349,58*
€ 2.796,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.320,62*
€ 2.761,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.