Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm für Gabelstapler, 1600-2,5, blau RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127706
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LA 1600-2,5, LACK. RAL 5012 BLAU
EAN/GTIN:
     4052462012790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm

Stabile Stahlkonstruktion: Der Lastarm vergrössert die Reichweite des Gabelstaplers. Mit Einfahrtaschen für Gabelzinken und Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. 1 Wirbellasthaken.

  • Grundlänge: 1600 mm
  • Abstand 1: 780 mm
  • Traglast 1: 2500 kg
  • Abstand 2: 1165 mm
  • Traglast 2: 850 kg
  • Abstand 3: 1550 mm
  • Traglast 3: 500 kg
  • Eigengewicht: 73 kg
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, 127706, 127706-SW81, Stapleranbaugeräte Zubehör, Stapleranbaugerät Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,73*
€ 674,98*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 610,18*
€ 675,00*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,38*
€ 675,07*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 643,17*
€ 711,79*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 702,02*
€ 770,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,29*
€ 916,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,24*
€ 896,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,60*
€ 874,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,23*
€ 857,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,02*
€ 835,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 732,37*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 543,14*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 576,89*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 573,02*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 792,28*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 656,71*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 660,09*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 658,87*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 848,44*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 707,95*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 707,40*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 656,53*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.029,95*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 839,91*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 842,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.