Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4430-07-0000-3, Bauer Lastarm Typ LA 1600-2,5, lackiert, Lichtblau, RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1522438
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-07-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462012790
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4430-07-0000-3, Lastarm Typ LA 1600-2,5, lackiert, Lichtblau, RAL 5012, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
79000 GRAMM
Tragfähigkeit (02):
850
Tragfähigkeit (03):
500
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
160 mm
Aufnahme-Innenbreite:
220 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
79 kg
Länge:
1600 mm
Breite:
615 mm
Höhe:
410 mm
Versand-Länge:
1600 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
410 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Tragfähigkeit:
2500
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
780 mm
Lastaufnahme-Position (02):
1165 mm
Stapelbar:
Nein
Lastaufnahme-Position (03):
1550 mm
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, Stapler, LASTARM
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,73*
€ 674,98*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 610,18*
€ 675,00*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,38*
€ 675,07*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 643,17*
€ 711,79*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,33*
€ 714,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,79*
€ 847,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,39*
€ 825,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,74*
€ 802,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,34*
€ 786,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,17*
€ 765,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 732,37*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 543,14*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 576,89*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 573,02*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 792,28*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 656,71*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 660,09*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 658,87*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 848,44*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 707,95*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 707,40*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 656,53*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.029,95*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 839,91*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 842,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.