Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm für Gabelstapler, 1600-1,0, orange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127692
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LA 1600-1,0, LACKIERT RAL 3000 ORAN
EAN/GTIN:
     4052462012714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm

Stabile Stahlkonstruktion: Der Lastarm vergrössert die Reichweite des Gabelstaplers. Mit Einfahrtaschen für Gabelzinken und Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. 1 Wirbellasthaken.

  • Grundlänge: 1600 mm
  • Abstand 1: 780 mm
  • Traglast 1: 1000 kg
  • Abstand 2: 1165 mm
  • Traglast 2: 350 kg
  • Abstand 3: 1550 mm
  • Traglast 3: 200 kg
  • Eigengewicht: 42 kg
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, 127692, 127692-SW81, Stapleranbaugeräte Zubehör, Stapleranbaugerät Zubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,94*
€ 477,54*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,71*
€ 477,56*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,35*
€ 479,77*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,59*
€ 510,97*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 485,63*
€ 543,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,95*
€ 647,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,91*
€ 634,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,09*
€ 608,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,95*
€ 597,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,63*
€ 577,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 733,88*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 538,99*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 568,42*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 565,37*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 790,11*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 656,63*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 654,96*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 656,64*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 852,67*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 705,41*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 704,36*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 658,15*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.031,79*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 837,20*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 838,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.