Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4430-05-0000-1, Bauer Lastarm Typ LA 1600-1,0, lackiert, Gelborange, RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1524235
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-05-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462012714
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4430-05-0000-1, Lastarm Typ LA 1600-1,0, lackiert, Gelborange, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
46000 GRAMM
Tragfähigkeit (02):
350
Tragfähigkeit (03):
200
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
160 mm
Aufnahme-Innenbreite:
220 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
46 kg
Länge:
1600 mm
Breite:
610 mm
Höhe:
320 mm
Versand-Länge:
1600 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
320 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
780 mm
Lastaufnahme-Position (02):
1165 mm
Stapelbar:
Nein
Lastaufnahme-Position (03):
1550 mm
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, Stapler, LASTARM
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,63*
€ 484,55*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,98*
€ 484,57*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,79*
€ 486,83*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,64*
€ 518,93*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,82*
€ 520,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,93*
€ 617,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,42*
€ 607,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,67*
€ 577,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,05*
€ 565,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,64*
€ 542,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 732,16*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 541,04*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 575,90*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 571,59*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 792,36*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 656,57*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 656,96*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 657,26*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 853,30*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 705,62*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 702,91*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 656,65*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.038,49*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 840,04*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 836,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.