Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhandschuh PIP Grap Touch, synthetisches Leder/Nylon/Spandex/Neopren, EN 388 (3 1 3 1 X), Grösse 10, 1 Paar, Grau-Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126725
Hersteller:
     Grap
Herst.-Nr.:
     9500000257
EAN/GTIN:
     4011211085317
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Nylon-Handschuhe

Der PIP Universalhandschuh bewährt sich bei vielen Arbeiten, wie zum Beispiel auf dem Bau oder in der Logistik, und bietet Ihnen maximalen Tragekomfort.

Der Qualitätshandschuh besteht aus den hochwertigen und langlebigen Materialien Nylon und Neopren. Eine Beimischung von Spandex sorgt für Elastizität der Handschuhe und das atmungsaktive Kunstleder bewirkt eine ausreichende Luftzirkulation. Somit ist eine hohe Qualität des Montagehandschuhs gewährleistet und sorgt für hohen Tragekomfort.

Die durchdachte Konzeption dieses Handschuhs umfasst ausserdem Reflektoren, die am Knöchelschutz angenäht sind und die Sichtbarkeit optimieren. Zusätzlich profitieren Sie von dem Daumenoberteil aus saugfähigem Frottee, das sich ideal zum Abwischen der Stirn eignet während Sie schweren Tätigkeiten nachgehen. Der Zeigefinger ist mit Leder bezogen, was Ihnen die Nutzung des Touchscreen Ihres Tablets oder Smartphones ermöglicht, ohne den Handschuh auszuziehen.

Die vielseitig verwendbaren Handschuhe erreichen eine Abriebfestigkeit der Stufe 3, bei Schnittfestigkeit sowie Durchstichkraft der Stufe 1. Die Weiterreisskraft beträgt 3. Dabei entspricht der Universalhandschuh den Sicherheitsanforderungen der Norm EN 388. Sie erhalten den PIP Universalhandschuh Grap Touch in einer vielfältigen Grössenauswahl.

Wichtige Details:

  • Ideal für viele Einsatzzwecke: Sanitär-, Garten-, Landschaftsbau, Versand, Bau, Konstruktion sowie Fahrzeugbau
  • Zertifiziert nach EN 388 (3 1 3 1 X)
  • Beschichtung: Daumen mit Frottee-Bezug, Touchscreenfähig durch Lederbezug des Zeigefingers
  • Mit Reflektoren
  • Grap Touch
  • Hohe Atmungsaktivität
  • Abriebfestigkeit und Weiterreisskraft: 3
  • Schnittfestigkeit und Durchsichtkraft: 1
  • Material: synthetisches Leder, Nylon, Spandex, Neopren
  • Farbe: Grau-Schwarz mit grünen und braunen Details
  • Grössen: 9-11
  • Verpackungseinheit: 1 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,72*
€ 18,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,95*
€ 17,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,93*
€ 16,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,23*
€ 13,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.