| |
|
| Artikel-Nr.: 224-126724 Herst.-Nr.: 9500000255 EAN/GTIN: 4011211085300 |
| |
|
| | |
| Der PIP Universalhandschuh bewährt sich bei vielen Arbeiten, wie zum Beispiel auf dem Bau oder in der Logistik, und bietet Ihnen maximalen Tragekomfort. Der Qualitätshandschuh besteht aus den hochwertigen und langlebigen Materialien Nylon und Neopren. Eine Beimischung von Spandex sorgt für Elastizität der Handschuhe und das atmungsaktive Kunstleder bewirkt eine ausreichende Luftzirkulation. Somit ist eine hohe Qualität des Montagehandschuhs gewährleistet und sorgt für hohen Tragekomfort. Die durchdachte Konzeption dieses Handschuhs umfasst ausserdem Reflektoren, die am Knöchelschutz angenäht sind und die Sichtbarkeit optimieren. Zusätzlich profitieren Sie von dem Daumenoberteil aus saugfähigem Frottee, das sich ideal zum Abwischen der Stirn eignet während Sie schweren Tätigkeiten nachgehen. Der Zeigefinger ist mit Leder bezogen, was Ihnen die Nutzung des Touchscreen Ihres Tablets oder Smartphones ermöglicht, ohne den Handschuh auszuziehen. Die vielseitig verwendbaren Handschuhe erreichen eine Abriebfestigkeit der Stufe 3, bei Schnittfestigkeit sowie Durchstichkraft der Stufe 1. Die Weiterreisskraft beträgt 3. Dabei entspricht der Universalhandschuh den Sicherheitsanforderungen der Norm EN 388. Sie erhalten den PIP Universalhandschuh Grap Touch in einer vielfältigen Grössenauswahl. Wichtige Details: - Ideal für viele Einsatzzwecke: Sanitär-, Garten-, Landschaftsbau, Versand, Bau, Konstruktion sowie Fahrzeugbau
- Zertifiziert nach EN 388 (3 1 3 1 X)
- Beschichtung: Daumen mit Frottee-Bezug, Touchscreenfähig durch Lederbezug des Zeigefingers
- Mit Reflektoren
- Grap Touch
- Hohe Atmungsaktivität
- Abriebfestigkeit und Weiterreisskraft: 3
- Schnittfestigkeit und Durchsichtkraft: 1
- Material: synthetisches Leder, Nylon, Spandex, Neopren
- Farbe: Grau-Schwarz mit grünen und braunen Details
- Grössen: 9-11
- Verpackungseinheit: 1 Paar
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, 126724, 126724-SW81, Handschutz, Handschuhe, Schutzausrüstung, Lederhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger) |
| | |
| |