Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-125026 Herst.-Nr.: 9125-2000-3285-525304 ANTHRAZIT EAN/GTIN: 4016849597553 |
| | |
|
| | |
| Die Rückenlehne des Arbeitsdrehstuhls Labsit passt sich dank der 3D-Flexfunktion ideal an die Bewegungen des Nutzers an und gibt sowohl beim Zurücklehnen, als auch bei seitlicher Drehung des Oberkörpers nach. Damit sorgt Labsit für dynamisches Sitzen und eine optimale Körperunterstützung in jeder Haltung. Der Arbeitsstuhl ist mit Sitz-Stopp-Rollen ausgestattet. Bei Druck werden die Rollen blockiert, sodass der Stuhl fest steht. Bei Entlastung, bzw. wenn Sie aufstehen, können Sie diesen bequem bewegen. Sie erhalten den Stuhl in den Ausführungen mit Integralschaum oder Kunstleder. Wichtige Details: - Gestellausführung: Fünffuss-Untergestell Aluminium poliert mit Sitz-Stopp-Rollen, 640 mm
- Polster/Bezug: je nach Ausführung mit Integralschaum oder Kunstleder
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheits-Gasfeder von 560 - 810 mm
- Rückenlehne mit 3D-Flexfunktion
- Mit Fussring
- Sitzbreite: 450 mm
- Sitztiefe: 420 mm
- Rückenlehnenhöhe 420 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Hochstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, 125026, 125026-SW81, Arbeitshocker (Werkstatt), Hocker (Betriebseinrichtung), Laborhocker, Drehhocker (Betriebseinrichtung), Holzhocker (Betriebseinrichtung) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,88* | € 296,93* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 245,22* | € 297,50* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,81* | € 300,94* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,31* | € 314,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 306,16* | € 369,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|