Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drei-Wege-Spiegel, 4,5 kg, 750 x 400 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122403
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     246.14.036
EAN/GTIN:
     4055381194356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel

Kompakter 180-°-Weitwinkelspiegel für Drei-Wege-Kreuzungen. Aus robustem, schlag- und stossfestem Acrylglas für aussen und innen mit hoher, optischer Qualität. Das Kunststoffgehäuse ist korrosionsfrei, UV- und wetterbeständig.
Der HORIZONT ist ideal, wenn es "eng zugeht" und der Beobachter nicht weit vom Spiegel entfernt ist: Verkehrsregelung, Überwachen von Produktionsprozessen.
Bei 3-Wege-Kreuzungen kann ein HORIZONT zwei herkömmliche Verkehrsspiegel ersetzen. Das macht den HORIZONT ausserordentlich wirtschaftlich.
Einschliesslich Halterung zum Befestigen an Rohren mit ø 60 oder 76 mm. In Verbindung mit einem Wandarm lässt sich der HORIZONT auch senkrecht montieren.

  • Gewicht: 4,5 oder 6,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel rund, kugelspiegel, panoramaspiegel 180°, 122403, 122403-SW81, Spiegel, Sicherheitsspiegel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,54*
€ 224,43*
8 Tage
17
Frei Haus
ab € 232,76*
€ 271,66*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,61*
€ 275,25*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 247,80*
€ 289,17*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 274,23*
€ 318,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,87*
€ 379,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,18*
€ 377,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,64*
€ 361,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,70*
€ 354,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,23*
€ 326,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 9,17*
Zubehör
Moravia
ab € 11,61*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,68*
Zubehör
Moravia
253.19.463
ab € 47,50*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 58,70*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 36,69*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,11*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,92*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,44*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,29*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.