Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Sander EN ISO 20345 - S 2, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121092
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74994143 00 SCHWARZ/ROT
EAN/GTIN:
     4030839176276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Hoher Schuh aus Mikrofaser/Cordura. Atmungsaktives Textilfutter. Geschlossene, gepolsterte Lasche. Kunststoff-Sicherheitskappe. Ganzflächige Einlegesohle ESD, TPU/PU-Laufsohle. Metall- und lederfreie Ausstattung.
Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345
Der perfekte Schutz für Ihre Füsse.
Besonders hohe Qualität, beste Ausstattung, Beständigkeit, spürbarer Komfort und moderne Sicherheitstechnologie zu absolut vernünftigen Preisen. Das sind die eindeutigen Merkmale der hier angebotenen Sicherheitsschuhe.

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten arbeitsschuhe gr.43 s2, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43, 121092, 121092-SW81, Sicherheitsschuhe, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 80,57*
€ 103,45*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 90,48*
€ 116,00*
Frei Haus
ab € 113,64*
€ 143,71*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,00*
€ 138,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,89*
€ 136,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,48*
€ 129,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,52*
€ 123,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,48*
€ 107,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,62*
Zubehör
k.A.
4000374855
ab € 7,99*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,24*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,62*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.