| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8568977 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4021563718856 |
| |
|
| | |
| LASERLINER Laser-Entfernungsmesser LaserRange-Master Gi4 Laser-Entfernungsmesser LaserRange-Master Gi4 • Stabiles, ergonomisches Gehäuse • LC-Display • Punktgenaues Messen mit Laser zur Ermittlung von Längen, Flächen und Volumen • Zum Erfassen von Raumgrößen und Kalkulation von Materialmengen • Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie • Min./Max.-Messung • Umschaltbare Messebenen vorne und hinten Lieferung: Mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03 und Transporttasche. Weitere Informationen: | | Typ: | LaserRange-Master Gi4 | Messbereich: | 0,3-30 | Genauigkeit: | ±2 | Maßeinheiten: | m | Abmessungen: | 110 x 40 x 24 | Batterien: | 2 Micro-Batterien AAA/LR03 | Laser: | 515 | Laserklasse: | 2 | Schutzklasse: | IP40 | Betriebsdauer Batterien: | bis zu 2000 Messungen | Herstellerartikelnummer: | 080.843A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 80,76* | € 102,00* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,48* | € 103,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 85,6495* | € 104,5895* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 92,11* | € 111,87* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 101,86* | € 123,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|