Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserentfernungsmesser Master Gi4 40m ± 2mm IP40 LASERLINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000858093
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     080.843A
EAN/GTIN:
     4021563718856
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
präzises Ermitteln von Längen, Flächen und Volumen · ideal für die Erfassung von Raumgrößen und das Kalkulieren von Materialmengen · grüne Lasertechnologie für hervorragende Sichtbarkeit · bei Dauermessungen zeigt das LC-Display den größten, kleinsten und den aktuellen Wert an · leicht ablesbares Display mit wählbarem Gehäusebezugspunkt · guter Schutz durch gummiertes Gehäuse · energiesparende Automatikabschaltung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 90g · Schutzart: IP40 · Laserklasse: 2
Weitere Informationen:
Reichweite:
40 m
Messgenauigkeit:
± 2 mm
Batterien:
2 x AAA
Marke:
LASERLINER
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
BatterieV - relevant
BatterieV - relevant:
ja
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser, Distanzmessung, Entfernungsmessgeräte, Flächenmessung, Laser, Laserentfernungsmesser, Volumenmessung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 6,99*
ab € 81,72*
€ 99,74*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 82,31*
€ 100,42*
Lager 4BULW
4
€ 5,59*
ab € 84,74*
€ 103,07*
€ 4,90*
ab € 93,78*
€ 112,45*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 94,29*
€ 114,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.