Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4256324010, Laser-Entfernungsmesser LaserRange-Master Gi4 Laserliner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260W-1586227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     080.843A
EAN/GTIN:
     4021563718856
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4256324010, Laser-Entfernungsmesser LaserRange-Master Gi4 , Stabiles, ergonomisches Gehäuse , LC-Display , Punktgenaues Messen mit Laser zur Ermittlung von Längen, Flächen und Volumen , Zum Erfassen von Raumgrößen und Kalkulation von Materialmengen , Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie , Min./Max.-Messung , Umschaltbare Messebenen vorne und hinten Lieferung: Mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03 und Transporttasche., Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Typ:
LaserRange-Master Gi4
Messbereich:
0,330 m
Genauigkeit:
±2 mm
Maßeinheiten:
m
Abmessungen:
110 x 40 x 24 mm
Batterien:
2 Micro-Batterien AAA/LR03
Laser:
515 nm
Laserklasse:
2
Schutzklasse:
IP40
Betriebsdauer Batterien:
bis zu 2000 Messungen
Markenname:
Laserliner
Herstellername:
UMAREX GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
080.843A
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser, LASER-ENTFERNUNGSMESSER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 79,81*
€ 100,62*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 83,02*
€ 101,05*
3 Tage
2
€ 6,99*
ab € 83,79*
€ 102,39*
1 Tag
4
€ 5,59*
ab € 84,44*
€ 102,94*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 94,07*
€ 114,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.