Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASK Industrieschutzhelm SUPERPLASMA AQ blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KASK WHE00104-208 Superplasma AQ blau Quick Fit Ratschensystem, Netzeinsatz EN39
KASK WHE00104-208 Superplasma AQ blau Quick Fit Ratschensystem, Netzeinsatz EN39
Artikel-Nr.:
     223-8567199
Hersteller:
     Kask
Herst.-Nr.:
     WHE00104-208.UNI
EAN/GTIN:
     8057099291309
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Bergsteigerhelm
Industriekletterhelm

KASK Industrieschutzhelm SUPERPLASMA AQ blau

 

Der KASK SUPERPLASMA AQ ist ein hochwertiger Helm, der speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen entwickelt wurde. Hier sind einige der Vorteile und Merkmale dieses Helms:

  • Schnellmontagesystem: Der Helm ist mit einem Größenverstellsystem ausgestattet, das eine schnelle und einfache Anpassung ermöglicht. Dadurch kann der Helm für eine maximale Stabilität individuell angepasst werden.

  • Tragekomfort: Das Kopfband des Helms besteht aus weichem Nylon PA und bietet einen hohen Tragekomfort. Das Feuchtigkeitsableitende Gewebe sorgt dafür, dass Schweiß und Feuchtigkeit effektiv abgeleitet werden, um ganztägigen Komfort zu gewährleisten.

  • Belüftung: Der Helm verfügt über 10 Lufteinlässe, die eine optimale Belüftung und einen verbesserten Tragekomfort bieten. Die Belüftungskanäle sorgen für eine gute Luftzirkulation und helfen, Überhitzung zu vermeiden.

  • Schutz vor Schmutz: Das Helm-Innere ist mit einem Mesh-Gewebe ausgestattet, das das Eindringen von Schmutz in den Helm verhindert. Dies ist besonders nützlich in Umgebungen, in denen Schmutz, Staub oder andere Partikel vorhanden sind.

  • Sichere Befestigung: Der Helm verfügt über eine sichere Befestigungsmöglichkeit am Gurtzeug oder anderen Gegenständen. Dadurch wird gewährleistet, dass der Helm auch bei Bewegung oder Stürzen sicher an Ort und Stelle bleibt.

  • Visieradapter-Befestigungspunkte: Der Helm ist mit speziellen Befestigungspunkten ausgestattet, die die Schraubbefestigung eines Visiers ermöglichen. Dies bietet zusätzlichen Schutz vor herumfliegenden Partikeln oder anderen Gefahren.

  • Befestigungspunkte für Gehörschutzadapter: Der Helm verfügt über spezielle Befestigungspunkte, die für den Anschluss von Gehörschützern entwickelt wurden. Dadurch können Gehörschützer sicher und bequem am Helm befestigt werden.

  • Integrierte Lampenhalterungen: Der Helm ist mit 4 eingebauten Lampenbefestigungspunkten aus Nylon ausgestattet. Diese ermöglichen es Ihnen, zusätzliche Beleuchtung oder Signallichter sicher am Helm anzubringen, um Ihre Sichtbarkeit weiter zu verbessern.

Insgesamt bietet der KASK SUPERPLASMA AQ Helm eine Kombination aus Komfort, Sicherheit und Sichtbarkeit. Er eignet sich ideal für Arbeiten in verschiedenen Branchen wie Bau, Industrie, Bergbau und Rettungsdiensten.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Aussenschale:
HD Polypropylen
Innenschale:
EPS mit doppelter Dichte
Kopfband:
Weiches PA Nylon
Norm:
EN 397
Grösse:
Universal einstellbar von 51 bis 63 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,05*
€ 62,89*
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 48,80*
€ 63,31*
€ 4,70*
ab € 52,01*
€ 67,45*
Lager 223
48
€ 8,50*
ab € 52,54*
€ 68,30*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 50,38*
€ 74,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.