Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASK Industrieschutzhelm ZENITH-X blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KASK WHE00073-208 ZENITH X blau HDPP, EPS, Nylonkopfband schwarz für 52-63 cm Ko
KASK WHE00073-208 ZENITH X blau HDPP, EPS, Nylonkopfband schwarz für 52-63 cm Ko
Artikel-Nr.:
     223-8566157
Hersteller:
     Kask
Herst.-Nr.:
     WHE00073-208.UNI
EAN/GTIN:
     8057099224260
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm

KASK Industrieschutzhelm ZENITH-X blau

 

Der KASK Industrieschutzhelm Zenith-X ist ein hochwertiger Helm, der speziell für den industriellen Einsatz entwickelt wurde. 

Er verfügt über eine robuste Außenschale aus Polypropylen (P.P.), die eine hohe Stoßfestigkeit und Haltbarkeit bietet. Diese Schale ist darauf ausgelegt, den Kopf vor Stößen und herabfallenden Gegenständen zu schützen. Die Innenschale besteht aus hochdichtem Polystyrol (HD Polystyrene), das zusätzlichen Schutz und Stoßdämpfung bietet.

Er ist mit einem weichen Kopfband aus PA Nylon (Polyamid) ausgestattet, das Komfort und eine individuelle Anpassung an die Kopfgröße des Trägers bietet. Das Kopfband ermöglicht einen sicheren Sitz und eine gute Stabilität des Helms während des Gebrauchs.

Der Industrieschutzhelm Zenith-X erfüllt die Norm EN 397 und EN 50365 (Class 0). Die Norm EN 397 legt Anforderungen für Industrieschutzhelme fest und stellt sicher, dass der Helm einen angemessenen Schutz vor Gefahren wie Stößen, herabfallenden Gegenständen und seitlichen Aufprallen bietet. Die Norm EN 50365 (Class 0) bezieht sich speziell auf den elektrischen Isolationsschutz des Helms, was bedeutet, dass er für den Schutz gegen elektrische Spannungen bis zu 1000 V AC oder 1500 V DC geeignet ist.

Der Zenith-X ist in der Größe Universal einstellbar, was bedeutet, dass er auf einen Kopfumfang von 51 bis 63 cm angepasst werden kann. Dies ermöglicht eine individuelle Anpassung des Helms an verschiedene Kopfgrößen und sorgt für einen bequemen und sicheren Sitz.

SCHUTZ GEGEN ELEKTRISCHE STROMSCHLÄGE - ZENITH

Schutz gegen elektrische Gefahren.

UP & DOWN 2.0 ZENITH

Die innovative und exklusive KASK UP&DOWN 2.0 Verschluss- Technologie von KASK ermöglicht eine präzise und komfortable Befestigung des Helms am Hinterkopf. Das Grössenrad mit den beiden Seitenteilen ermöglicht eine schnelle Fixierung des Helmes am Kopf.

FAST3DRY

Hoher Tragekomfort mithilfe des schnell trocknenden Innenpolsters aus High-Tec-3D-Gewebe dank dessen die Feuchtigkeit schneller nach aussen abgegeben wird.

AUSRÜSTUNG FÜR VISIER

Vorrichtung zum Anbau aller verfügbaren ZENITH-Visiere.

HELMHALTERUNG

Mit einer speziellen Schleife am Kinnriemen ausgestattet, sodass der Helm an der Gürtelschlaufe befestigt werden kann.

AUSRÜSTUNG FÜR GEHÖRSCHUTZ

Ausrüstung für den Einsatz des Steckadapters für Gehörschutz mit Bajonettverschluss.

CLIPS FÜR STIRNLAMPE - ZENITH

Der Helm ist mit äusseren leuchtenden Halteclips aus Polyacetal ausgestattet, die für alle handelsüblichen Stirnlampen mit Gummiband eingesetzt werden können.

ECO-LEDER KINNRIEMEN

Antiallergisches, waschbares und mit hohem Tragekomfort ausgestattetes Kinnpolster aus ECO-Leder. Vermeidung von allergischen Reaktionen der Haut.

ENTFERNBARES FRONT-INNENFUTTER

Einfach herausnehmbares, waschbares, Front-Innenfutter. Konzipiert für einen angenehmen Tragekomfort und damit verbundener Atmungsaktivität sowie optimaler Feuchtigkeitsabsorbierung.

KINNRIEMEN EN 397

Kinnriemen mit vier Befestigungspunkten mit Schnellverschluss und Schnellöffnung gemäss EN 397. Seitliche Justierung für die Längeneinstellung der Bänder.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Aussenschale:
P.P. Polpropylen
Innenschale:
HD Polystyrene
Kopfband:
Weiches PA Nylon
Norm:
EN 397 - EN 50365 (Class 0)
Grösse:
Universal einstellbar von 51 bis 63 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 71,47*
€ 92,38*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 73,13*
€ 92,41*
€ 4,70*
ab € 74,53*
€ 94,17*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,57*
€ 101,79*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,32*
€ 103,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.