Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Kompressor CompactMaster CPM 260-10-10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SCHNEIDER SCHNEIDER Kompressor CompactMaster CPM 260-10-10 W
Artikeldetailsicht SCHNEIDER SCHNEIDER Kompressor CompactMaster CPM 260-10-10 W
Artikel-Nr.:
     223-8562365
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     4116001377
EAN/GTIN:
     8024900726299
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage

SCHNEIDER Kompressor CompactMaster CPM 260-10-10 W

Kompressor CompactMaster CPM 260-10-10 W

Dieser Kompressor ist besonders handlich und standfest: Er ist mit 2 groß dimensionierten Gummi-Schwingelementen und Kunststoffrädern ausgestattet.
Produkteigenschaften:
• Direktgekoppeltes Aggregat, ölgeschmiert
• Robust durch angeschweißten Armaturenschutz
• Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
• Arbeitsdruck- und Behältermanometer
Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, 2 Manometer und Luftabgang mit Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel 2 m
Weitere Informationen:
Typ:
CPM 260-10-10 W
Leistung:
1800 W
Spannung:
230 V
Ansaugleistung:
250 l/min
Füllleistung:
150 l/min
Betriebsdruck:
10 bar
Behältervolumen:
10 l
Abmessung (L x B x H):
440 x 330 x 670 mm
Gewicht:
25 kg
Herstellerartikelnummer:
4116001377
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,82*
€ 545,54*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 466,82*
€ 548,28*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,28*
€ 652,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,65*
€ 650,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,22*
€ 616,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,86*
€ 592,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,82*
€ 555,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.