| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8551488 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013307718239 |
| |
|
| | |
| Color Expert Flachpinsel WoodStar 40mm, 9. Stärke GripZone Lasur-Flachpinsel WoodStar • 9. Stärke • Kunstborsten-Mischung, für ein erstklassiges Finish und lange Lebensdauer • Neuartige Borstenanordnung für höchste Farbaufnahme und ein optimales Streichergbnis - Bis zu 30% mehr Reichweite durch integrierten Farbtank • Geringe Tropfneigung auch bei dünnflüssigen Lasuren, auch für Überkopfarbeiten geeignet • FSC®-zertifizierter Hartholzstiel, mit "GripZone" • Zwinge aus rostfreiem Stahl Weitere Informationen: | | Breite: | 40 | Dicke: | 15 | Borstenlänge: | 63 | Herstellerartikelnummer: | 81544099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 6 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 5,57* | € 7,69* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 22,51002* | € 31,22004* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 26,58* | € 34,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 46,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|