Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAVEP Arbeitsjacke MULTI SHIELD 50247 warngelb/marine Gr.2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Arbeitsjacke MULTI SHIELD 50247 warngelb/marine Gr.2XL
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Arbeitsjacke MULTI SHIELD 50247 warngelb/marine Gr.2XL
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Arbeitsjacke MULTI SHIELD 50247 warngelb/marine Gr.2XL
Artikel-Nr.:
     223-8544724
Hersteller:
     HaVeP
Herst.-Nr.:
     50247331ARA-2XL
EAN/GTIN:
     8719622088588
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Flammschutzjacke

HAVEP Arbeitsjacke MULTI SHIELD 50247 warngelb/marine Gr.2XL

 

Die HAVEP® Jacke aus der Multi Shield Kollektion bietet einen optimalen Schutz in Multi-Risiko-Situationen. Diese kurze Jacke verfügt über eine verlängerte Rückenpartie für zusätzlichen Schutz. Sie ist ungefüttert und besteht aus Modacryl, einem Material, das eine hohe Sicherheit gewährleistet.

Die Jacke verfügt über einen verdeckten Reißverschluss mit verdeckten Druckknöpfen und Klettverschluss, um eine sichere und zuverlässige Befestigung zu gewährleisten. Zusätzlich gibt es zwei Fronttaschen mit Patte sowie zwei Brusttaschen mit Patte und Druckknopf. Die rechte Brusttasche ist mit einem D-Ring für einen Ausweishalter ausgestattet.

Um optimale Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, sind Rückenfalten eingearbeitet. Die Jacke verfügt zudem über eine Gasmaskenschlaufe und verstellbare Ärmel mit Klettverschluss. Der hohe Kragen und der Kinnschutz sorgen für zusätzlichen Komfort und Schutz.

Die Jacke ist mit Reflexbändern ausgestattet, um die Sichtbarkeit zu verbessern. An den Schultern befindet sich zusätzliche Reflexion, um die Sichtbarkeit beim Bücken zu erhöhen. Das marine Gewebe ist strategisch platziert, um Verschmutzungen zu minimieren.

Die Qualität der Jacke ist erstklassig. Sie besteht aus einem Gemisch aus Polyester, Modacryl, Baumwolle und Carbon. Das Material ist schwer entflammbar und bietet somit eine sichere Arbeitsumgebung. Zusätzlich enthält die Jacke Lyocell, ein weiches und komfortables Material, das auch umweltfreundlich ist.

Mit ihrem verlängerten Rückenteil schützt die Jacke Ihren Rücken, auch während Sie sich bewegen. Insgesamt ist die HAVEP Jacke aus der Multi Shield Kollektion eine hochwertige und funktionale Sicherheitsbekleidung mit zahlreichen Vorteilen.

Kurze Jacke mit verlängerter Rückenpartie aus der HAVEP® Multi Shield Kollektion. Diese ungefütterte Jacke mit Modacryl bietet optimalen Schutz in Multi-Risiko-Situationen.

  • verdeckter Reißverschluss mit verdeckten Druckknöpfen und verdecktem Klettverschluss
  • 2 Fronttaschen mit Patte
  • 2 eingesetzte Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, rechte Brusttasche mit D-Ring für Ausweishalter
  • Rückenfalten für mehr Bewegungsfreiheit
  • Gasmaskenschlaufe
  • Ärmel durch Klettverschluss verstellbar
  • verlängerter Rücken
  • hoher Kragen
  • Kinnschutz
  • Reflexband
  • ungefüttert.

Antistatisch, ExplosionEN 1149-5

Flüssige ChemikalienEN 13034 Type 6

Schweißen, Schleifen, thermisches Schneiden, thermisches SpritzenEN ISO 11611 A1 Class 1

Hitze, Flammen, FeuerEN ISO 11612 A1B1C1E2F1

WarnschutzEN ISO 20471 x2

LichtbogenIEC 61482-2 APC=1

Weitere Informationen:
Serie:
Multi Shield
Norm:
EN 1149-5, EN 13034 Type 6, EN ISO 11611 A1 Class 1, EN ISO 11612 A1B1C1E2F1, EN ISO 11611 A1 Class 1, EN ISO 20471 x2, IEC 61482-2 APC=1
Farbe:
warngelb/marine
Größe:
Gr. XXL
Gewebe:
50%/27%/22%/1% | polyester/modacryl/baumwolle/carbon | | 355gr/m²
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,66*
€ 178,47*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 142,39*
€ 178,64*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,64*
€ 212,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,21*
€ 208,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,81*
€ 198,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,60*
€ 186,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,39*
€ 169,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.