| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-7710131004 Herst.-Nr.: 50247331ARA-2XL EAN/GTIN: 8719622088588 |
| |
|
| | |
| Der marinefarbene Stoff ist dort verarbeitet, wo die Kleidung am schnellsten schmutzig wird, Verlängertes Rückenteil, damit der Rücken bei Bewegungen bedeckt bleibt, Inhärent flammhemmende Sicherheitskleidung in höchster Qualität, Lyocell fühlt sich weich und bequem an und ist eine umweltbewusste Wahl, Zusätzliche Reflektoren auf den Schultern für erhöhte Sichtbarkeit in gebückter Haltung. Beschreibung: verdeckter Reißverschluss mit verdeckten Druckknöpfen und verdecktes Klettband, 2 Vortaschen mit Patte, 2 eingesetzte Brusttaschen mit Klappe und Druckknopf, die rechte Brusttasche hat einen D-Ring für ein Namensschild, Rückenfalten für zusätzliche Bewegungsfreiheit, Schlaufe für Atemschutzmaske, Ärmel mit Klettband verstellbar, verlängerter Rücken, hoher Kragen, Kinnschutz, Reflektionsstreifen, nicht gefüttert. Qualität: 54%/45%/1% | Modacryl/Lyocell/Karbon | 2/1 Köperbindung | 300gr/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, arbeitsjacke gelb xxl, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacke xxl, Berufsbekleidung, Jacke |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,68* | € 178,58* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 142,82* | € 178,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|