| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8537279 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4017765077884 |
| |
|
| | |
| SCHUBERTH Schutzhelm CrossGuard mit Derhverschluss rot Schutzhelm Cross®Guard Eigenschaften: • Funktionelles Produktdesign • Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz • Ergonomisch geformt • Höhenverstellbare Innenausstattung • Mit serienmäßig installiertem Multifunktionsadapter (MFA-Tech) zur werkzeugfreien Anbindung von unterschiedlichem Zubehör wie Visier und Gehörschutz • Höchster Tragekomfort durch Wellvitex® Z-Schweißband und Drehverschluss Anwendungsbereiche: Einsatz in Kaltbetrieben, Chemischen Industrien, Montagearbeiten, Petrochemische Industrie, Hoch- und Tiefbau Zusatzprüfungen: • Kälteprüfung bis –20°C (-30°C in Prüfung und Vorbereitung) Material: Thermoplast, Polypropylen (PP) Kopfweite: 53 - 61 cm; ca. 395 g (Größe 2) Gewicht: ca. 395 g (Größe 2) Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Herstellerartikelnummer: | 9024002278 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,12* | € 23,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 17,27* | € 23,74* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 17,58* | € 24,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,04* | € 26,13* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 20,71* | € 28,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|