SCHUBERTH Schutzhelm CrossUp Electric rot
Schutzhelm Cross®Up Electric
Eigenschaften:
• Kurzer Schirm für ein uneingeschränktes Blickfeld
• Werkzeugfreie Montage des Zubehörs durch MFA-Tech Multifunktionsadapter
• ohne Seitenbelüftung
• Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
• Standardmäßig mit Wellvitex® Z+ Schweißband und Drehverschluss
• Sehr geringes Gewicht
• Umfangreiches Zubehörsortiment
Anwendungsbereiche: Energieversorger, Stadtwerke, Starkstrombetriebe, Bahngesellschaften, chemische Industrie, Elektrikerarbeiten
Zulassung/Norm: DIN EN 397, DIN EN 50365, elektrische Isolierung
Zusatzprüfungen:
• Kälteprüfung bis –20°C (–30°C in Prüfung und Vorbereitung)
Material: Thermoplast PP (Polypropylen)
Kopfweite: 53–61 cm
Gewicht: ca. 395 g (Größe 2)