Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8524191 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3700757700334 |
| |
|
| | |
| TIGER GRIP Überschuh Visitor Tiger Grip Gr.L (44-50) Überschuh Visitor Tiger Grip® Zulassung/Norm: EN ISO 20345 SRC Ausführung: • Schutzkappen zum Tragen über Freizeitschuhen • Aus ultra leichtem Titan-Aluminium • Antirutsch Profil-Sohle Tiger-grip®, abriebfest und beständig gegen Kohlenwasserstoffe (FO) • Verstellbarer Riemen mit Velcro-Klettverschluss • Waschbar, Hand/ Maschine und autoklavierbar • Für den dauerhaften Einsatz Material: Kautschuk Weitere Informationen: | | Größe: | 44-50 | Neu-Kennzeichen: | NEU | Herstellerartikelnummer: | 3695/XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schuh Überziehkappe, Schuhhüllen, Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, galosche schwarz, galoschen, arbeitssicherheitshalbschuhe lemaitre |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 26,176* | € 33,686* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 30,19* | € 38,21* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,66* | € 39,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 31,07* | € 39,15* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 54,94* | € 68,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|