| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8523502 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063726004512 |
| |
|
| | |
| FORTIS Warnjacke ARTHUR orange/marine Gr.M Warnjacke »ARTHUR« Eigenschaften: • Atmungsaktiv • Wasserdicht • Winddicht Ausführung: • Herausnehmbares Webpelzfutter • Abnehmbare Ärmel • Kapuze im Kragen • Zwei Brust- und Seitentaschen • Aufgesetzte Handytasche • Schulterreflexstreifen Material: • 100 % Polyester Oxford, PU-beschichtet Zulassung/Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3/2 (als Weste Klasse 2/2) • EN 343 Klasse 3/3 Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | orange-marine | Herstellerartikelnummer: | 4063726004512 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,63* | € 52,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 40,11* | € 52,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 40,25* | € 52,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,39* | € 54,04* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 52,10* | € 66,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|