| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-705829 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4063726004512 EAN/GTIN: 4063726004512 |
| |
|
| | |
| Warnjacke »ARTHUR« Eigenschaften: • Atmungsaktiv • Wasserdicht • Winddicht Ausführung: • Herausnehmbares Webpelzfutter • Abnehmbare Ärmel • Kapuze im Kragen • Zwei Brust- und Seitentaschen • Aufgesetzte Handytasche • Schulterreflexstreifen Material: • 100 % Polyester Oxford, PU-beschichtet Zulassung/Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3/2 (als Weste Klasse 2/2) • EN 343 Klasse 3/3 Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | orange-marine | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | EDE | Herstellerartikelnummer: | 4063726004512 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,64* | € 51,85* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,55* | € 52,08* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,46* | € 52,29* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 39,42* | € 52,32* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,32* | € 54,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|