Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Gummistiefel Purofort FieldPro full safety S5 CI Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Gummistiefel Purofort FieldPro full safety S5 CI Gr.40
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Gummistiefel Purofort FieldPro full safety S5 CI Gr.40
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Gummistiefel Purofort FieldPro full safety S5 CI Gr.40
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Gummistiefel Purofort FieldPro full safety S5 CI Gr.40
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Gummistiefel Purofort FieldPro full safety S5 CI Gr.40
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Gummistiefel Purofort FieldPro full safety S5 CI Gr.40
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Gummistiefel Purofort FieldPro full safety S5 CI Gr.40
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Gummistiefel Purofort FieldPro full safety S5 CI Gr.40
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Gummistiefel Purofort FieldPro full safety S5 CI Gr.40
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Gummistiefel Purofort FieldPro full safety S5 CI Gr.40
Artikel-Nr.:
     223-8522624
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713197051749
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

DUNLOP Gummistiefel Purofort FieldPro full safety S5 CI Gr.40

Gummistiefel Purofort Field PRO

• Perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit-Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhindert
• Bedingt öl-, benzin- und säurebeständig
• Antistatisch
• Kälteisolierung bis –20 °C
Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S5 CI CR SRC
Fußbett: Dunlop Komfort PU-Einlegesohle
Sohle: Ölbeständige PU-Sohle
Material: Geschäumtes Polyurethan Purofort®
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Weitere Informationen:
Größe:
40
Herstellerartikelnummer:
EG62E33/40
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 60,68*
€ 60,68*
15 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 52,31*
€ 61,42*
2 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 52,69*
€ 67,85*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 50,60*
€ 71,63*
Lager 223
6
1
€ 8,50*
ab € 63,39*
€ 80,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,43*
€ 95,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,21*
€ 93,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,95*
€ 86,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,12*
€ 83,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 67,55*
€ 80,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 63,39*
€ 75,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
103344-37
ab € 50,59*
Ähnlich
Dunlop
LP8KL01-37
ab € 85,45*
Ähnlich
Dunlop
103346-37
ab € 42,92*
Ähnlich
Dunlop
NB2JF01
ab € 13,80*
Ähnlich
Dunlop
7-3750-39
ab € 28,07*
Ähnlich
Dunlop
7-4230-36
ab € 18,94*
Ähnlich
Dunlop
7-8101-37
ab € 100,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.