| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8522273 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5715205481619 |
| |
|
| | |
| PLUM Augenspülstation Duo 2 Flaschen a 1000 ml in Wandbox Augenspülstation DUO 4816 Ausführung: • Staubgeschützte Wandbox mit Kennzeichnung „Augenspülung" • Mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel • Flaschen mit DUO-Augenschale zum gleichzeitigen Spülen beider Augen • Haltbarkeit: 3 Jahre Anwendungsbereich: besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, an denen bei einem Unfall ein längeres Spülen beider Augen erforderlich sein könnte Inhalt: 2 x 1000 ml PLUM-Augenspüllösung DUO Weitere Informationen: | | Neu-Kennzeichen: | NEU | Herstellerartikelnummer: | 4816 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülflaschenhalterung, Augenspülstation, leer, Wandhalterung für Augen- und Wunddusche, Wandhalterung für Augenspülflasche, 1000 ml plum augenspüllösung, augenspülflaschenhalterung plum, augenspülflaschenhalterung 1l |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 52,29* | € 65,73* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 63,16* | € 78,19* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 63,19* | € 78,22* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 65,13* | € 80,59* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 81,15* | € 97,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|