| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-4816 Herst.-Nr.: 4816 EAN/GTIN: 5715205481619 |
| | |
|
| | |
| Plum Augenspülstation 4816 für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen, in staubgeschützter Wandbox. Mit zwei Augenspülflaschen DUO mit 1000 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Fremdkörper (Staub, Schmutz, Splitter etc.) in das Auge gelangen können. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial, Spiegel und Piktogramm. Abmessungen (H x B x T): 355 x 250 x 115 mm. PZN-Nr.: 6585272 Natriumchloridlösung (0,9%) Augenspülflaschen mit 0,9 % Natriumchloridlösung zum Ausspülen von Fremdkörpern wie z.B. Staub, Schmutz, Splitter u.ä. Produkt-Eigenschaften
- Spüldauer ca. 10 Minuten
- einfache Handhabung
- ergonomische Augenschalen, die für einen effektiven Flüssigkeitsstrom sorgen
- benutzerfreundliches Design, durch das die Flaschen sich mit einem einzigen Handgriff rasch und leicht öffnen lassen
- die Flaschen sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt - bei Wiederverwendung besteht ein Infektionsrisiko
- die Flaschen sind CE-gekennzeichnet und die Produkte sind ca. 3 Jahre haltbar
- inklusive Wandhalterung u. Piktogramm
- gemäß DIN EN 15154-4:2009
DUO Augenspülung für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen Mit den neuen Plum Augenspülflaschen DUO wird jetzt ein größtmöglicher Sicherheitsstandard für die Erste Hilfe erreicht, denn Sie können gleichzeitig beide Augen mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl spülen ohne dabei wertvolle Zeit zu verlieren! Zusätzlich wird das Offenhalten der Augenlieder durch den neu entwickelten Augenaufsatz unterstützt. Während des Spülvorgangs wird die Flüssigkeit von den Augen weggeleitet.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7961 | | | | | | € 4,50* | ab € 50,01* | € 62,78* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 61,99* | € 76,67* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 61,93* | € 76,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,03* | € 76,76* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 61,54* | € 80,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7961 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7961 | | Versand: Lager 7961 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|