Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSA ABLOY Türschließer DC500 ohne Gleitschiene silber EV1 EN Gr. 1-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASSA ABLOY ASSA ABLOY Türschließer DC500 ohne Gleitschiene silber EV1 EN Gr. 1-4
Artikeldetailsicht ASSA ABLOY ASSA ABLOY Türschließer DC500 ohne Gleitschiene silber EV1 EN Gr. 1-4
Artikeldetailsicht ASSA ABLOY ASSA ABLOY Türschließer DC500 ohne Gleitschiene silber EV1 EN Gr. 1-4
Artikel-Nr.:
     223-8512212
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DC500-----DEV1-
EAN/GTIN:
     6438352047741
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer assa abloy

ASSA ABLOY Türschließer DC500 ohne Gleitschiene silber EV1 EN Gr. 1-4

"Türschließer DC 500 (Abbildung zeigt Türschließer inklusive Gleitscheine)
passende Gleitschiene mit Artikelnummer 8512607

• Türschließer mit Cam-Motion®-Technologie und höhenverstellbarer Gleitschiene
• Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen
• Größe 1–4 nach EN 1154
• Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
• Für Anschlagtüren bis 1100 mm Breite
• 4 Montagearten: Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage
• Ls und Rs verwendbar
• In Verbindung mit der integrierbaren, unsichtbaren Montageplatte geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
• Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
• Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
• Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
• Schließkraft stufenlos einstellbar
• Öffnungswinkel bis 170°
• Lieferung ohne Gleitschiene
Türschließer ohne Gleitschiene silberfarbig"

Weitere Informationen:
Schließkraft stufenlos einstellbar:
EN 1-4
Türbreite bis:
1.100 mm
Feuer- und Rauchschutz:
ja
DIN-Richtungen:
DIN links / DIN rechts
Montageart:
Normal- und Kopfmontage
Schließgeschwindigkeit:
stufenlos 170°-0°
Endschlag:
stufenlos 15°-0°
Öffnungsdämpfung:
stufenlos ab 75°
Öffnungswinkel Bandseite:
ca. 170°
Öffnungswinkel Bandgegenseite:
ca. 120°
Gewicht:
2,7 kg
Höhe:
64 mm
Tiefe:
57 mm
Breite:
270 mm
Geprüft nach:
DIN EN 1154
CE-Zeichen für Bauprodukte:
ja
Farbe:
Silber EV1
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
€ 4,95*
ab € 55,35*
€ 73,18*
1 Tag
40
€ 5,50*
ab € 58,02*
€ 73,55*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 58,25*
€ 73,88*
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 59,86*
€ 75,66*
Lager 223
37
€ 8,50*
ab € 67,20*
€ 85,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG193-----EV1-
ab € 9,32*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG195-----DEV1-
ab € 10,57*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG-21-10-DEV1-
ab € 105,61*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG-21-22NDEV1-
ab € 361,03*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG-10-21NDEV1-
ab € 138,14*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG-10-31NDEV1-
ab € 371,84*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCA120-------40
ab € 0,88*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCA124-------40
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.