| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8509745 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063726001993 |
| |
|
| | |
| FORTIS Arbeitsjacke 24 schwarz/türkis Gr. L Softshelljacke twenty-four • Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv • Bis 40 °C waschbar • Innen mit Microfleece • Stiftetasche auf dem Oberarm • Verstellbare Saumweite • Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: • Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware • Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece • Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | schwarz-türkis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacken |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,31* | € 42,53* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,22* | € 42,53* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,57* | € 48,11* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 41,31* | € 54,32* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,94* | € 58,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|