| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8509656 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784733311 |
| |
|
| | |
| FORTIS Arbeitsjacke 24 schwarz/limegreen Gr. XL Softshelljacke twenty-four Ausführung: • Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv • Bis 40 °C waschbar • Innen mit Microfleece • Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz • Viele Reißverschlusstaschen • Stiftetasche auf dem Oberarm • Innentasche mit Klettverschluss • Verstellbare Saumweite • Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: • Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware • Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece • Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | schwarz-limegreen | Neu-Kennzeichen: | NEU | Herstellerartikelnummer: | 4317784733311 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fleecejacke herren schwarz, arbeitsjacken, fleecejacke herren |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,46* | € 46,27* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 35,23* | € 46,27* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 35,22* | € 46,31* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,73* | € 58,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,68* | € 63,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|