| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8483868 Herst.-Nr.: WHP00006 EAN/GTIN: 8057099141185 |
| |
|
| | |
| KASK Kapselgehörschutz SC3 - Orange SNR 29-31dB Der KASK Kapselgehörschutz SC3 - Orange wurde speziell entwickelt, um erstklassigen Gehörschutz in Umgebungen mit hohem Lärmpegel zu bieten. Mit einem beeindruckenden NRR (Noise Reduction Rating) von 31 dB und einem SNR (Single Number Rating) von 28-31 dB (A) bietet er einen effektiven Schutz des Gehörs vor schädlichem Lärm. Typische Anwendungsbereiche: Kompatibilität und Material: -
Direkte Anbringung an allen Helmen der Zenith-Serie: Der Kapselgehörschutz SC3 - Orange lässt sich problemlos an allen Helmen der Zenith-Serie anbringen, um einen sicheren und stabilen Sitz zu gewährleisten. -
Erfordern Plasma-Gehörschutzadapter für die Anbringung an Helmen der Serien Plasma, Superplasma und HP: Um den Gehörschutz an Helmen der Serien Plasma, Superplasma und HP zu montieren, ist ein Plasma-Gehörschutzadapter erforderlich. -
Material: Die Ohrmuscheln und Abstandshalter bestehen aus ABS-Thermoplast, einem robusten und strapazierfähigen Material. Das Schaumfutter aus Polyether bietet zusätzlichen Komfort. Zulassungen und Standards: -
EN 352-3: Der Kapselgehörschutz SC3 - Orange entspricht der europäischen Norm EN 352-3 für Gehörschutz. -
ANSI S3.19: Erfüllt die Standards des American National Standards Institute (ANSI) für Gehörschutz. -
Kategorie III: Eingestuft als Kategorie III persönliche Schutzausrüstung (PSA), um eine hohe Schutzwirkung zu gewährleisten. Weitere Vorteile und Eigenschaften: -
Farbcodierte Leistungsstufe: Die Gehörschutzkapseln sind farbcodiert, um die Geräuschreduzierungsleistung klar und einfach erkennen zu können. -
Einfache Größenanpassung: Der Kapselgehörschutz SC3 - Orange wurde entwickelt, um sich praktisch allen Kopfformen und -größen optimal anzupassen, was einen angenehmen und individuellen Sitz gewährleistet. -
Nicht leitfähig: Die Materialien des Gehörschutzes sind nicht wärme- und stromleitend, was zusätzliche Sicherheit für den Benutzer bietet. -
Zertifiziert für die Verwendung mit KASK-Helmen: Der Gehörschutz SC3 - Orange wurde auf allen KASK-Helmen getestet und ist offiziell für die Verwendung mit ihnen zugelassen. Der KASK Kapselgehörschutz SC3 - Orange bietet herausragende Schutzfunktionen in stark lärmintensiven Umgebungen. Seine Fähigkeit, das Gehör vor hohem Lärm zu schützen, seine Anpassungsfähigkeit an verschiedene Arbeitsumgebungen und die Kompatibilität mit KASK-Helmen machen ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für diejenigen, die in lauten Umgebungen arbeiten oder an lauten Veranstaltungen teilnehmen. STANDARD 30 MM SCHLITZE Ausgeführt mit EURO 30mm Schlitzen zur Befestigung. FARBCODIERTE LEISTUNGSSTUFE Farbcodierung zur Angabe der Geräuschreduzierungsleistung. EINFACHE GRÖSSENANPASSUNG Entwickelt, um sich praktisch allen Kopfformen und -größen optimal anzupassen. NICHT LEITFÄHIG Nicht wärme- und stromleitend. ZERTIFIZIERT FÜR DIE VERWENDUNG MIT KASK-HELMEN Leistungsgeprüft auf allen KASK-Helmen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm orange, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm kask |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 31,12* | € 42,56* | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,70* | ab € 32,50* | € 42,90* | | | | | 34 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 34,81* | € 46,07* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 36,92* | € 48,73* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 32,78* | € 53,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|