Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM Augenspülung DUO 4800, 1000 ml DIN EN 15154-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLUM PLUM Augenspülung DUO 4800, 1000 ml DIN EN 15154-4
Artikeldetailsicht PLUM PLUM Augenspülung DUO 4800, 1000 ml DIN EN 15154-4
Artikeldetailsicht PLUM PLUM Augenspülung DUO 4800, 1000 ml DIN EN 15154-4
Artikel-Nr.:
     223-8478057
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5715205480025
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche

PLUM Augenspülung DUO 4800, 1000 ml DIN EN 15154-4

Augenspülung DUO 4800

Ausführung:
• Für den Einzeleinsatz und zum Auffüllen der Augenspülstation DUO
• Sterile 0,9 % Natriumchloridlösung
• Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
• Haltbarkeit: 3 Jahre
• DIN EN 15154-4
Inhalt: 1000 ml
Weitere Informationen:
Neu-Kennzeichen:
NEU
Herstellerartikelnummer:
4800
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,63*
€ 24,03*
19 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,17*
€ 27,39*
3 Tage
59
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 20,67*
€ 27,67*
2 Tage
75
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,59*
€ 27,71*
Lager 223
69
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 25,11*
€ 33,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,24*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.