Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELDAS Gamasche GOLDEN BROWN 44-2114 36cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WELDAS WELDAS Gamasche GOLDEN BROWN 44-2114 36cm
Artikeldetailsicht WELDAS WELDAS Gamasche GOLDEN BROWN 44-2114 36cm
Artikeldetailsicht WELDAS WELDAS Gamasche GOLDEN BROWN 44-2114 36cm
Artikeldetailsicht WELDAS WELDAS Gamasche GOLDEN BROWN 44-2114 36cm
Artikel-Nr.:
     223-8475599
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-2114
EAN/GTIN:
     8718564523225
Suchbegriffe:
Gamaschen
Schweißergamasche
Schweißerschutzgamasche
Schuhhüllen

WELDAS Gamasche GOLDEN BROWN 44-2114 36cm

Weldas Golden Brown 44-2106 Rindspaltleder-Gamaschen
Normen:

EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60132827 0001
TÜV 60150123 001
Weitere Eigenschaften:

Länge: 15 cm
Umriss: 33 - 43 cm
Rindspaltleder vom Seite
Lederdicke minimal 1 mm
Mit elastischen Riemchen unter den Schuh für Sicherung der Gamaschen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,08*
€ 35,93*
Lager 223
4
pro Paar
€ 8,50*
ab € 30,15*
€ 40,97*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 37,05*
€ 49,65*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,97*
€ 48,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,74*
€ 47,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,38*
€ 44,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,05*
€ 42,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,06*
€ 41,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,15*
€ 35,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.