Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU 2-Komponenten-Epoxidharz-Kleber UHU PLUS BLACK DK Kartusche 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht UHU UHU 2-Komponenten-Epoxidharz-Kleber UHU PLUS BLACK DK Kartusche 50ml
Artikeldetailsicht UHU UHU 2-Komponenten-Epoxidharz-Kleber UHU PLUS BLACK DK Kartusche 50ml
Artikeldetailsicht UHU UHU 2-Komponenten-Epoxidharz-Kleber UHU PLUS BLACK DK Kartusche 50ml
Artikeldetailsicht UHU UHU 2-Komponenten-Epoxidharz-Kleber UHU PLUS BLACK DK Kartusche 50ml
Artikeldetailsicht UHU UHU 2-Komponenten-Epoxidharz-Kleber UHU PLUS BLACK DK Kartusche 50ml
Artikeldetailsicht UHU UHU 2-Komponenten-Epoxidharz-Kleber UHU PLUS BLACK DK Kartusche 50ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     223-8475291
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026700456851
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber

UHU 2-Komponenten-Epoxidharz-Kleber UHU PLUS BLACK DK Kartusche 50ml

UHU® PLUS BLACK

• 2-Komponenten-Epoxidharz-Kleber
• Doppelkammerkartusche
• Ausbringung mit Austragegerät und Mischdüsen
• Farbkodierung von Mischdüse und Verschluss
• Reproduzierbare, gleichbleibende Klebungen
• Keine aufwändigen Rüstzeiten
• Schnelle, saubere, exakte Verarbeitung
• Beständig gegen viele Lösungsmittel, verdünnte Säuren und Laugen
• Thixotrop
• Sehr hohe Festigkeit
• Schlagfest
• Alterungs- und temperaturbeständig
• Geeignet für nahezu allen festen Werkstoffe
• Geeignet für Faserverbundwerkstoffe (CFK und GFK) und viele Metalle
• Mischungsverhältnis: 1:1
• Verarbeitungszeit: bis zu 90 Minuten
• Handfest: nach ca. 6 Stunden
• Endfestigkeit: nach ca. 24 Stunden
• Farbe: schwarz

Binder

Gefahrenhinweise:
Achtung
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
EUH205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.


Härter

Gefahrenhinweise:
Gefahr
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Weitere Informationen:
Gebinde:
Kartusche
Herstellerartikelnummer:
45685
Inhalt:
0,05 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
606
12
Frei Haus
ab € 20,63*
€ 25,63*
2 Tage
606
6
€ 4,90*
ab € 21,37*
€ 26,81*
6
€ 4,90*
ab € 20,74*
€ 26,82*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,99*
ab € 21,545*
€ 27,015*
Lager 223
606
6
€ 8,50*
ab € 27,37*
€ 33,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 202,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
UHU
46770
ab € 38,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.