Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Winterstiefel Siberian S3 CI SRC Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Winterstiefel Siberian S3 CI SRC Gr.38
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Winterstiefel Siberian S3 CI SRC Gr.38
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Winterstiefel Siberian S3 CI SRC Gr.38
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Winterstiefel Siberian S3 CI SRC Gr.38
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Winterstiefel Siberian S3 CI SRC Gr.38
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Winterstiefel Siberian S3 CI SRC Gr.38
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Winterstiefel Siberian S3 CI SRC Gr.38
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Winterstiefel Siberian S3 CI SRC Gr.38
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Winterstiefel Siberian S3 CI SRC Gr.38
Artikel-Nr.:
     223-8474987
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546143698
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

U-POWER Winterstiefel Siberian S3 CI SRC Gr.38

Wintersicherheitsstiefel »Siberian«, S3 SRC CI

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC CI
Ausführung:
• Wasserabweisend
• Öffnung durch seitlichen Reißverschluss
Fußbett: Action DRY
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Vollnarbiges Leder, Innenfutter Webpelz
Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Composite, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 620 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
38
Herstellerartikelnummer:
RR40754/38
Ursprungsland:
Tunesien
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 47,01*
€ 57,34*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 47,46*
€ 57,40*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 48,38*
€ 58,40*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 48,26*
€ 60,95*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 76,76*
€ 91,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,80*
€ 109,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,04*
€ 104,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,79*
€ 99,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 78,33*
€ 93,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 76,76*
€ 91,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
RR10284 44
ab € 35,55*
Ähnlich
U-Power
RR10284 45
ab € 35,51*
Ähnlich
U-Power
RR10284 46
ab € 35,71*
Ähnlich
U-Power
RR10284 47
ab € 35,65*
Ähnlich
U-Power
RR40754 39
ab € 46,97*
Ähnlich
U-Power
RR40754 41
ab € 47,14*
Ähnlich
U-Power
RR40754 42
ab € 47,16*
Ähnlich
U-Power
RR40754 43
ab € 46,79*
Ähnlich
U-Power
RR40754 44
ab € 46,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.