Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Siberian Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Siberian Erwachsener
U-Power Siberian Erwachsener
U-Power Siberian Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92537306
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR40754 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, bequem und leicht, u power Rock&Roll Linie, Obermaterial aus genarbtem, wasserabweisendem Leder, ökologisches Wollfutter, mit seitlichem Reißverschluss, Mesheinsätzen, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 CI SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,03*
€ 69,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,15*
€ 65,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,08*
€ 61,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,88*
€ 60,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,63*
€ 59,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,14*
€ 56,10
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
RR10284 44
ab € 35,55*
Ähnlich
U-Power
RR10284 45
ab € 35,51*
Ähnlich
U-Power
RR10284 46
ab € 35,71*
Ähnlich
U-Power
RR10284 47
ab € 35,65*
Ähnlich
U-Power
RR40754 39
ab € 46,97*
Ähnlich
U-Power
RR40754 38
ab € 47,01*
Ähnlich
U-Power
RR40754 42
ab € 47,16*
Ähnlich
U-Power
RR40754 43
ab € 46,79*
Ähnlich
U-Power
RR40754 44
ab € 46,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.