| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8459647 Herst.-Nr.: 124976-1212P253 EAN/GTIN: 4030456145136 |
| |
|
| | |
| WILKE Drehmeissel HM DIN4976 12x12x100 mm, P25/30 Breiter Drehmeißel, Hartmetall, DIN 4976/ISO 4, gerade, P25/P30 Ausführung: DIN 4971bis DIN 4981 bzw. nach Werksnormen DIN 263/282 und 283. Alle Stahlschäfte mit ca. 750 N/mm² Festigkeit und plan gefräster Auflagefläche. Alle Drehmeißel sind mit einer aufgelöteten und scharf geschliffenen Hartmetall-Schneidplatte versehen. Toleranz Gesamtlänge: max. ±5 %. Werkstoff/Schneidplatten: HM-Sorte ISO-Bereich P25/P30. Anwendung: Für allgemeine Dreharbeiten. P25/P30 ist geeignet für Stahl, Stahlguss, langspanende(n) Eisenwerkstoffe und Temperguss. Alle Drehmeißel sind auch in den Hartmetallsorten P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Schaft-vierkant: | 12 x 12 mm | Gesamtlänge: | 100 mm | Herstellerartikelnummer: | 124976-1212P253 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerader Drehmeißel DIN 4971, Breiter Drehmeißel DIN 4976, DIN 4976, DIN 4976 Drehmeißel, DIN 4976 breiter Drehmeißel, Drehmeißel DIN 4976, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4971 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,45* | € 5,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,51* | € 6,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,50* | € 6,21* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 4,55* | € 6,37* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 5,83* | € 7,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|