| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3028750003 Herst.-Nr.: 124976-1212P253 EAN/GTIN: 4030456145136 |
| |
|
| | |
| Breiter Drehmeißel, Hartmetall, DIN 4976/ISO 4, gerade, P25/P30 Ausführung: DIN 4971bis DIN 4981 bzw. nach Werksnormen DIN 263/282 und 283. Alle Stahlschäfte mit ca. 750 N/mm² Festigkeit und plan gefräster Auflagefläche. Alle Drehmeißel sind mit einer aufgelöteten und scharf geschliffenen Hartmetall-Schneidplatte versehen. Toleranz Gesamtlänge: max. ±5 %. Werkstoff/Schneidplatten: HM-Sorte ISO-Bereich P25/P30. Anwendung: Für allgemeine Dreharbeiten. P25/P30 ist geeignet für Stahl, Stahlguss, langspanende(n) Eisenwerkstoffe und Temperguss. Alle Drehmeißel sind auch in den Hartmetallsorten P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 100 mm | Schaft-vierkant: | 12 x 12 mm | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerader Drehmeißel DIN 4971, Breiter Drehmeißel DIN 4976, DIN 4976, DIN 4976 Drehmeißel, DIN 4976 breiter Drehmeißel, Drehmeißel DIN 4976, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4971, Breiter, Drehmeißel, Breiter Drehmeißel, 3028750003, 28750003 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,42* | € 5,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,49* | € 6,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,55* | € 6,25* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,52* | € 6,35* | | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,85* | € 6,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|