Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeißel DIN 4975 25x16mm HM P25/30 ger. spitz Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4118620152
Herst.-Nr.:
     124975-2516P253
EAN/GTIN:
     4030456144498
Suchbegriffe:
DIN 4975
DIN 4975 Drehmeißel
DIN 4975 spitzer Drehmeißel
Drehmeißel DIN 4975
Hartmetall P25/P30 · spitz · DIN 4975 · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt · Spitzenwinkel 80°Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: spitz· Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
gerade
Größe (Schaft Vierkant):
25 x 16 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Norm:
DIN 4975
Marke:
WILKE
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,47*
€ 6,79*
2 Tage
23
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,56*
€ 7,46*
1 Tag
23
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,61*
€ 7,56*
4 Tage
23
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,62*
€ 7,66*
Lager 1498
16
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,00*
€ 8,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124975-1610P253
ab € 3,75*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124975-2012P253
ab € 4,02*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-1010P253
ab € 3,34*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-1212P253
ab € 4,42*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-1616P253
ab € 5,29*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-2020P253
ab € 7,20*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-2525P253
ab € 12,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.