Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeißel DIN 4976ISO4 16x16mm HM P25/P30 ger. breit Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4118625152
Herst.-Nr.:
     124976-1616P253
EAN/GTIN:
     4030456145334
Suchbegriffe:
DIN 4971
DIN 4971 Drehmeißel
DIN 4971 gerader Drehmeißel
Drehmeißel DIN 4971
Hartmetall P25/P30 · breit · DIN 4976 (ISO 4) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestücktWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: breit· Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
gerade
Größe (Schaft Vierkant):
16 x 16 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Norm:
DIN 4976 ISO4
Marke:
WILKE
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 6,70*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 5,37*
€ 7,18*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 5,44*
€ 7,28*
24 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 5,45*
€ 7,39*
Lager 1498
6
5
€ 5,50*
ab € 6,72*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124975-1610P253
ab € 3,72*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124975-2012P253
ab € 4,05*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124975-2516P253
ab € 5,48*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-1010P253
ab € 3,37*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-1212P253
ab € 4,41*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-2020P253
ab € 7,17*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-2525P253
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.