| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8458864 Herst.-Nr.: 094570027-0000 EAN/GTIN: 4054372514234 |
| |
|
| | |
| INA Stehlagergehäuseeinheit RSHE40-XL-N Stehlager-Gehäuseeinheiten RSHE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung Weitere Informationen: | | Masse: | 1,65 kg | Bohrungsdurchmesser [d]: | 40 mm | Länge gesamt [L]: | 116 mm | Höhe [H 2]: | 99 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 27,17* | € 36,53* | | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 34,64* | € 45,81* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 45,631* | € 59,661* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 51,03* | € 65,73* | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 56,88* | € 72,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|