| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8458821 Herst.-Nr.: 094611807-0000 EAN/GTIN: 4054372514296 |
| |
|
| | |
| INA Stehlagergehäuseeinheit PSHE35-XL-N Stehlager-Gehäuseeinheiten PSHE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung Weitere Informationen: | | Masse: | 1,26 kg | Bohrungsdurchmesser [d]: | 35 mm | Länge gesamt [L]: | 103 mm | Höhe [H 2]: | 93 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,15* | € 35,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,32* | € 40,53* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 34,6865* | € 46,2565* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 35,93* | € 47,79* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 36,49* | € 48,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|