Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axial-Nadelkranz AXK3552-A/0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Axial-Nadelkranz AXK3552-A/0-10
Artikeldetailsicht INA INA Axial-Nadelkranz AXK3552-A/0-10
Artikel-Nr.:
     223-8457686
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000035521-9065
EAN/GTIN:
     4047643173148
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager

INA Axial-Nadelkranz AXK3552-A/0-10

Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2
Weitere Informationen:
Masse:
9,342 g
Käfig Bohrungsdurchmesser [D c1]:
35 mm
Außendurchmesser [D c]:
52 mm
Wälzkörperdurchmesser [D w]:
2 mm
Laufbahnmaße [E a]:
51 mm
Laufbahnmaße [E b]:
39 mm
Dynamische Tragzahl, axial [c a]:
17900 N
Statische Tragzahl, axial [c 0a]:
81000 N
Grenzdrehzahl [n G]:
6600 1/min
Bezugsdrehzahl [n ϑr]:
2800 1/min
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1300
10
€ 4,90*
ab € 1,85*
€ 2,65*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 2,34*
€ 3,45*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,47*
€ 3,63*
8 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,53*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 3,33*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.